Négyszögnyakas gombafejes csavarok
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
Négyszögnyakas gombafejes csavarok
08250
08250.100.030
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
Kapupánt csavar, négyszög nyakkal és hatlapú csavaranyával DIN 603/555 Acél Horganyzott 4.8 M10X30
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
4.6
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M10
Hossz
30 mm
Osztály
4.6
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Info
A megfelelő anyák besorolási osztálya minimum |4|.
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
dk (max.)
24.65
k (max.)
5.38
L (mm)
30
m
8
P
1.5
fn (max.)
6.6
s
17
Vn (max.)
10.58
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈8677/4034
BS
≈4933/3692
NEN
≈303/697
NF
≈E27-351/E25-402
DIN
603/555
Cikkszámok
Cikkszám
08250.100.030
EAN
8715492555458
UBB
950351605064
UNSPSC
31161612