HERBO BVBA
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
Négyszögnyakas gombafejes csavarok
08320
08320.120.035
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
Kapupánt csavar, négyszög keresztmetszetű nyakkal DIN 603 Acél Horganyzott 8.8 M12X35
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Threaded pitch (P)
1.75
Osztály
8.8
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
35 mm
Threaded pitch (P)
1.75
Osztály
8.8
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
dk (max.)
30.65
k (max.)
6.95
L (mm)
35
P
1.75
fn (max.)
8.75
Vn (max.)
12.7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
603
ISO
≈8677
BS
≈4933
NEN
≈303
Cikkszámok
Cikkszám
08320.120.035
EAN
8715492559043
UBB
954351310246
UNSPSC
31161612