Négyszögnyakas kalapácsfejes csavarok
55782
55782.100.030
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
Kalapácsfejű csavar, négyszög nyakkal DIN 186 B Rozsdamentes acél A4 M10X30
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetek
Metrikus menet
Info
A T-alakú hornyok méreteihez lásd a DIN 649 szabványt.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M10
Hossz
30 mm
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetek
Metrikus menet
Info
A T-alakú hornyok méreteihez lásd a DIN 649 szabványt.
Méretek
d-D
M10
k
7
L (mm)
30
Lg (max.)
16
m
21
n
10
P
1.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
186-B
Cikkszámok
Cikkszám
55782.100.030
EAN
8715492353153
UBB
952351263233
UNSPSC
31161617