Beönthető rögzítőelemek
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
Beönthető rögzítőelemek
20750
20750.200.200
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
Kőműves csavar, E típus DIN 529 E Acél Horganyzott 4.6 M20X200
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M20
Hossz
200 mm
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
a
40
b
50
c
100
d-D
M20
L (mm)
200
P
2.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
2328-E
DIN
529-E
Cikkszámok
Cikkszám
20750.200.200
EAN
8715492610133
UBB
950352036459
UNSPSC
31161601