Kúpos csapok
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
Kúpos csapok
39011
39011.060.040
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
Kúpos csapszeg, külső menettel DIN 7977 Esztergált acél 6X40MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Esztergált acél
Info
d
1
x L: A névleges hossz (L) magába foglalja a lekerekített végek méretét is (js15 tűrés).
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
6 mm
Hossz
40 mm
Anyag
Esztergált acél
Info
d
1
x L: A névleges hossz (L) magába foglalja a lekerekített végek méretét is (js15 tűrés).
Méretek
a (max.)
3
b
18
d1
6
d2
6
D (mm)
6
L (mm)
40
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
≈2462
DIN
7977
ISO
≈8737
Cikkszámok
Cikkszám
39011.060.040
EAN
8717077040847
UBB
500644914391
UNSPSC
31163205