Kúpos csapok
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
Kúpos csapok
39011
39011.100.120
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
Kúpos csapszeg, külső menettel DIN 7977 Esztergált acél 10X120MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Esztergált acél
Info
d
1
x L: A névleges hossz (L) magába foglalja a lekerekített végek méretét is (js15 tűrés).
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
10 mm
Hossz
120 mm
Anyag
Esztergált acél
Info
d
1
x L: A névleges hossz (L) magába foglalja a lekerekített végek méretét is (js15 tűrés).
Méretek
a (max.)
4.5
b
24
d1
10
d2
10
D (mm)
10
L (mm)
120
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈8737
DIN
7977
NEN
≈2462
Cikkszámok
Cikkszám
39011.100.120
EAN
8717077040892
UBB
500644914888
UNSPSC
31163205