Nedtrain Oud
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
Kúpos csapok
39012
39012.060.020
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
Kúpos csapszeg, belső menettel, köszörült DIN 7978 A Esztergált acél 6X20MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Esztergált acél
Info
d
1
x L: A névleges hossz (L) magába foglalja a lekerekített végek méretét is (js15 tűrés).
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
6 mm
Hossz
20 mm
Anyag
Esztergált acél
Info
d
1
x L: A névleges hossz (L) magába foglalja a lekerekített végek méretét is (js15 tűrés).
Méretek
a ≈
0.8
d1
6
d2
4
D (mm)
6
L (mm)
20
r ≈
4
t1
6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈8736-A
NEN
≈2463
DIN
7978-A
NF
≈E27-479
Cikkszámok
Cikkszám
39012.060.020
EAN
8717077040991
UBB
500644915794
UNSPSC
31163205