Kétvégű szegcsavar vékonyított szárral
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
Kétvégű szegcsavar vékonyított szárral
23530
23530.120.075
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
Kétvégű szegcsavarok vékonyított szárral és 2 db hatlapú csavaranyával DIN 2510 L/NF Acél 21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218) Felületkezeletlen M12X75
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Jelzés
GA/KG
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218)
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
75 mm
Jelzés
GA/KG
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218)
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Info
DIN 2510-2 szabvány szerinti külső menet.
Méretek
b
20
d-D
M12
d2
8.5
L (mm)
75
m
12
P
1.75
s
22
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
2510-L/NF
Cikkszámok
Cikkszám
23530.120.075
EAN
8715492623898
UBB
950351722125
UNSPSC
31161619