text.skipToContent text.skipToNavigation

Készlet, acéldobozos S-Kist S 548


Összetétel: DIN 908 szabvány szerinti hatlapú belső kulcsnyílású zárócsavarok és DIN 910 szabvány szerinti hatlapfejű zárócsavarok . Metrikus finommenet. Acél. Tartalma: M10x1 / M12x1,5 / M14x1,5 / M16x1,5 / M18x1,5 / M20x1,5 / M22x1,5 / M24x1,5 / M30x1,5. 126 darab

Cikkszám 41010.000.548
Típus S 548
Info S-Kist
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Típus S 548
Info S-Kist

Leírás

A Fabory által forgalmazott Fabory szortimentek csúcsminőségű kötőelemekt tartalmaznak, melyek erős acéldobozban vannak elhelyezve számos tárolórekeszben a méretválaszték megfelelő elhelyezése érdekében.Forgalmazunk hatlapcsavarokat, anyákat, csavarokat, alátéteket és egyéb termékeket tartalmazó szortimenteketa szortimentek biztosan tartalmazzák, a feladatnak megfelelő méretű, anyagú,behajtási tulajdonságú és felületkezelésű termékeket. Mindegy milyen kötőelemre van szüksége, a Fabory szortimentek között biztosan talál megoldást.

Cikkszámok

Cikkszám 41010.000.548
EAN 8715493366206
UBB 203373238427
UNSPSC 31162814
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.