Hasított csapok
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
Hasított csapok
39770
39770.040.012
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
ISO 8747 illesztőszeg, hasított, süllyesztett fejű ISO 8747 A Acél Felületkezeletlen 4X12MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Hossz
Anyag
Acél
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Info
A d₂ átmérő a hornyos peremeknél mért átmérő (csak acél csapokra érvényes).
Az ajánlott tolerancia osztály a d
2
(névleges) furatátmérőre H11.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Hossz
12 mm
Anyag
Acél
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Info
A d₂ átmérő a hornyos peremeknél mért átmérő (csak acél csapokra érvényes).
Az ajánlott tolerancia osztály a d
2
(névleges) furatátmérőre H11.
Méretek
c ≈
1.2
d1
4
d2 ≈
4.25
dk (max.)
7.25
k (max.)
7.25
L (mm)
12
Tűrés
+0/-0.1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
8747-A
Cikkszámok
Cikkszám
39770.040.012
EAN
8717077327153
UBB
500651126954
UNSPSC
31162400