Beállítócsavarok
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
Beállítócsavarok
20055
20055.080.020
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
ISO 2342 hasított fejű hernyócsavar ISO 2342 Acél Felületkezeletlen 14H M8X20
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
14H
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Point
Chamfered
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
20 mm
Osztály
14H
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Point
Chamfered
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b
9.6
d-D
M8
ds
8
L (mm)
20
n
1.2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
2342
Cikkszámok
Cikkszám
20055.080.020
EAN
8717077316096
UBB
500651015736
UNSPSC
31162400