Rugós illesztőszegek
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
Rugós illesztőszegek
U39150
U39150.050.0175
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
Illesztőszeg, tekercsrugós, nagy igénybevételre ASME B18.2.2 ASME B18.8.2 Rugóacél SAE 1070 1/2X1.3/4
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Hossz
A (nom.)
0.5
Anyag
Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők
SAE 1070
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = Nyírószilárdság, kettős, min., lb.
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Hossz
1.3/4 Inch
A (nom.)
0.5
Anyag
Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők
SAE 1070
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = Nyírószilárdság, kettős, min., lb.
Méretek
A (max.)
0.532
B (max.)
0.488
C (ref.)
0.11
A (min.)
0.514
V
32000
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.8.2
Cikkszámok
Cikkszám
U39150.050.0175
EAN
8715494004787
UBB
500626369697
UNSPSC
31162400