Rugós illesztőszegek
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
Rugós illesztőszegek
U39150
U39150.006.0031
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
Illesztőszeg, tekercsrugós, nagy igénybevételre ASME B18.2.2 ASME B18.8.2 Rugóacél SAE 1070 1/16X5/16
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Hossz
A (nom.)
0.0625
Anyag
Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők
SAE 1070
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = Nyírószilárdság, kettős, min., lb.
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Hossz
5/16 Inch
A (nom.)
0.0625
Anyag
Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők
SAE 1070
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = Nyírószilárdság, kettős, min., lb.
Méretek
A (max.)
0.07
B (max.)
0.059
C (ref.)
0.028
A (min.)
0.066
V
475
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.8.2
Cikkszámok
Cikkszám
U39150.006.0031
EAN
8715494003629
UBB
500626360688
UNSPSC
31162400