Rugós illesztőszegek
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
Rugós illesztőszegek
U39130
U39130.009.0037
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
Illesztőszeg, tekercsrugós, kis igénybevételre ASME B18.2.2 ASME B18.8.2 Rugóacél SAE 1070 3/32X3/8
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Hossz
A (nom.)
0.09375
Anyag
Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők
SAE 1070
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = Nyírószilárdság, kettős, min., lb.
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Hossz
3/8 Inch
A (nom.)
0.09375
Anyag
Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők
SAE 1070
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = Nyírószilárdság, kettős, min., lb.
Méretek
A (max.)
0.106
B (max.)
0.091
C (ref.)
0.038
A (min.)
0.099
V
475
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.8.2
Cikkszámok
Cikkszám
U39130.009.0037
EAN
8712423099890
UBB
500626313901
UNSPSC
31162400