Rugós illesztőszegek
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
Rugós illesztőszegek
U39140
U39140.050.0375
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
Illesztőszeg, tekercsrugós, általános igénybevételre ASME B18.2.2 ASME B18.8.2 Rugóacél SAE 1070 1/2X3.3/4
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Hossz
A (nom.)
0.5
Anyag
Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők
SAE 1070
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = Nyírószilárdság, kettős, min., lb.
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Hossz
3.3/4 Inch
A (nom.)
0.5
Anyag
Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők
SAE 1070
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = Nyírószilárdság, kettős, min., lb.
Méretek
A (max.)
0.535
B (max.)
0.488
C (ref.)
0.11
A (min.)
0.516
V
22500
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.8.2
Cikkszámok
Cikkszám
U39140.050.0375
EAN
8715494002233
UBB
500626360274
UNSPSC
31162400