text.skipToContent
text.skipToNavigation
Kedves Vásárló, a webshopban a hétvégére tervezett karbantartás miatt kérjük, hogy a megrendeléseit pénteken 16 óráig adja le.
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
Nedtrain Oud
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
Gépcsavarok
24640
24640.030.012
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
Hornyos trapézfejű csavar DIN 85 Acél Horganyzott 4.8 M3X12
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M3
Hossz
12 mm
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Info
N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Méretek
d-D
M3
Thread length (min.)
25
dk (max.)
6
Tövigmenetes L ≤
30
k (max.)
1.8
L (mm)
12
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈1580
NEN
≈1603
DIN
85
NF
≈E25-128
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
Cikkszámok
Cikkszám
24640.030.012
EAN
8715492636997
UBB
950353152743
UNSPSC
31161504