Nedtrain Oud
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
Gépcsavarok
48170
48170.060.060
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
Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Sárgaréz CU2/CU3 M6X60
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők
CU2/CU3
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
60 mm
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők
CU2/CU3
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M6
Thread length (min.)
28
dk (max.)
11
Tövigmenetes L ≤
35
k (max.)
3
L (mm)
60
n
1.6
P
1
t (min.)
1.2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈2370
NF
≈E25-123
DIN
963
ISO
≈2009
BS
≈4183
Cikkszámok
Cikkszám
48170.060.060
EAN
8715492849243
UBB
950353204981
UNSPSC
31161504