Gépcsavarok
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
Gépcsavarok
55110
55110.040.070
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
Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Rozsdamentes acél A4 70 M4X70
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M4
Hossz
70 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk (max.)
7.5
Tövigmenetes L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
70
n
1
P
0.7
t (min.)
0.8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
NEN
≈2370
DIN
963
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
Cikkszámok
Cikkszám
55110.040.070
EAN
8715494134798
UBB
500571382299
UNSPSC
31161504