Gépcsavarok
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
Gépcsavarok
55110
55110.020.010
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
Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Rozsdamentes acél A4 70 M2X10
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M2
Hossz
10 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk (max.)
3.8
Tövigmenetes L ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
10
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
963
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
ISO
≈2009
NF
≈E25-123
NEN
≈2370
Cikkszámok
Cikkszám
55110.020.010
EAN
8715492333469
UBB
950353289214
UNSPSC
31161504