Gépcsavarok
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
Gépcsavarok
51110
51110.040.040
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
Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Rozsdamentes acél A2 70 M4X40
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M4
Hossz
40 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk (max.)
7.5
Tövigmenetes L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
40
n
1
P
0.7
t (min.)
0.8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
963
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2009
NEN
≈2370
NF
≈E25-123
Cikkszámok
Cikkszám
51110.040.040
EAN
8715492269393
UBB
950353248475
UNSPSC
31161504