Gépcsavarok
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
Gépcsavarok
51110
51110.020.008
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
Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Rozsdamentes acél A2 70 M2X8
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M2
Hossz
8 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk (max.)
3.8
Tövigmenetes L ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
8
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈2009
NEN
≈2370
NF
≈E25-123
BS
≈4183
DIN
963
ASME
≈B18.6.7M
Cikkszámok
Cikkszám
51110.020.008
EAN
8715492269010
UBB
950353245406
UNSPSC
31161504