FOCAL MEDITECH B.V.
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
Gépcsavarok
51110
51110.200.130
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
Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Rozsdamentes acél A2 70 M20X130
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M20
Hossz
130 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M20
Thread length (min.)
70
dk (max.)
36
Tövigmenetes L ≤
80
k (max.)
10
L (mm)
130
n
5
P
2.5
t (min.)
4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈2009
NF
≈E25-123
BS
≈4183
DIN
963
NEN
≈2370
ASME
≈B18.6.7M
Cikkszámok
Cikkszám
51110.200.130
EAN
8715494111119
UBB
500571320653
UNSPSC
31161504