Gépcsavarok
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
Gépcsavarok
24540
24540.035.016
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
Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott 4.8 M3,5X16
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M3.5
Hossz
16 mm
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M3.5
Thread length (min.)
20
dk (max.)
6.5
Tövigmenetes L ≤
25
k (max.)
1.93
L (mm)
16
n
0.8
P
0.6
t (min.)
0.7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
≈E25-123
NEN
≈2370
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2009
BS
≈4183
DIN
963
Cikkszámok
Cikkszám
24540.035.016
EAN
8715492633095
UBB
950353133032
UNSPSC
31161504