Nedtrain Oud
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
Gépcsavarok
24540
24540.160.100
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
Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott 4.8 M16X100
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
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
M16
Hossz
100 mm
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M16
Thread length (min.)
58
dk (max.)
29
Tövigmenetes L ≤
70
k (max.)
8
L (mm)
100
n
5
P
2
t (min.)
3.2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
963
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
NEN
≈2370
Cikkszámok
Cikkszám
24540.160.100
EAN
8715492634399
UBB
950353142694
UNSPSC
31161504