Nedtrain Oud
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
Gépcsavarok
24540
24540.120.100
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
Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott 4.8 M12X100
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
100 mm
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M12
Thread length (min.)
46
dk (max.)
22
Tövigmenetes L ≤
60
k (max.)
6
L (mm)
100
n
3
P
1.75
t (min.)
2.4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
963
NEN
≈2370
BS
≈4183
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
ASME
≈B18.6.7M
Cikkszámok
Cikkszám
24540.120.100
EAN
8715492634269
UBB
950353141605
UNSPSC
31161504