text.skipToContent
text.skipToNavigation
Kedves Vásárló, a webshopban a hétvégére tervezett karbantartás miatt kérjük, hogy a megrendeléseit pénteken 16 óráig adja le.
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
Gépcsavarok
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
Gépcsavarok
55110
55110.050.040
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
Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 A Rozsdamentes acél A4 M5X40
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M5
Hossz
40 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
9.2
Tövigmenetes L ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
40
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
BS
≈4183
DIN
963
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2009
NF
≈E25-123
NEN
≈2370
Cikkszámok
Cikkszám
55110.050.040
EAN
8715492333933
UBB
950353293257
UNSPSC
31161504