Gépcsavarok
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
Gépcsavarok
55110
55110.030.006
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
Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 A Rozsdamentes acél A4 M3X6
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M3
Hossz
6 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
Tövigmenetes L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
6
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈2009
BS
≈4183
NEN
≈2370
DIN
963
NF
≈E25-123
ASME
≈B18.6.7M
Cikkszámok
Cikkszám
55110.030.006
EAN
8715492333605
UBB
950353290360
UNSPSC
31161504