Nedtrain Oud
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
Facsavarok
49330
49330.035.016
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
Hornyos süllyesztett (lapos) fejű facsavar DIN 97 Sárgaréz CU2/CU3 Nikkelbevonatos 3,5X16MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők
CU2/CU3
Felületkezelés
Nikkelbevonatos
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
3.5 mm
Hossz
16 mm
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők
CU2/CU3
Felületkezelés
Nikkelbevonatos
Info
DIN 7998 szabvány szerinti facsavar menet.
Méretek
D (mm)
3.5
dk
6.5
ds
3.5
k (max.)
1.93
L (mm)
16
n
0.8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
2250
NF
E25-604
DIN
97
Cikkszámok
Cikkszám
49330.035.016
EAN
8715492858597
UBB
950350074593
UNSPSC
31161508