Facsavarok
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
Facsavarok
49230
49230.020.008
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
Hornyos süllyesztett (lapos) fejű facsavar DIN 97 Sárgaréz CU2/CU3 2X8MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők
CU2/CU3
Info
DIN 7998 szabvány szerinti facsavar menet.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
2 mm
Hossz
8 mm
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők
CU2/CU3
Info
DIN 7998 szabvány szerinti facsavar menet.
Méretek
D (mm)
2
dk
3.8
ds
2
k (max.)
1.2
L (mm)
8
n
0.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-604
NEN
2250
DIN
97
Cikkszámok
Cikkszám
49230.020.008
EAN
8715492856067
UBB
950350052144
UNSPSC
31161508