Nedtrain Oud
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
Facsavarok
49230
49230.016.016
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
Hornyos süllyesztett (lapos) fejű facsavar DIN 97 Sárgaréz CU2/CU3 1,6X16MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők
CU2/CU3
Info
DIN 7998 szabvány szerinti facsavar menet.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
1.6 mm
Hossz
16 mm
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők
CU2/CU3
Info
DIN 7998 szabvány szerinti facsavar menet.
Méretek
D (mm)
1.6
dk
3
ds
1.6
k (max.)
0.96
L (mm)
16
n
0.4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
2250
DIN
97
NF
E25-604
Cikkszámok
Cikkszám
49230.016.016
EAN
8717077087491
UBB
500645402271
UNSPSC
31161508