Nedtrain Oud
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
Facsavarok
55870
55870.045.035
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
Hornyos süllyesztett (lapos) fejű facsavar DIN 97 Rozsdamentes acél A4 4,5X35MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Info
DIN 7998 szabvány szerinti facsavar menet.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
4.5 mm
Hossz
35 mm
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Info
DIN 7998 szabvány szerinti facsavar menet.
Méretek
D (mm)
4.5
dk
8.3
ds
4.5
k (max.)
2.35
L (mm)
35
n
1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
2250
NF
E25-604
DIN
97
Cikkszámok
Cikkszám
55870.045.035
EAN
8715494107181
UBB
500571532851
UNSPSC
31161508