Facsavarok
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
Facsavarok
25130
25130.016.012
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
Hornyos süllyesztett (lapos) fejű facsavar DIN 97 Acél Horganyzott 1,6X12MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Info
DIN 7998 szabvány szerinti facsavar menet.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
1.6 mm
Hossz
12 mm
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Info
DIN 7998 szabvány szerinti facsavar menet.
Méretek
D (mm)
1.6
dk
3
ds
1.6
k (max.)
0.96
L (mm)
12
n
0.4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-604
DIN
97
NEN
2250
Cikkszámok
Cikkszám
25130.016.012
EAN
8717077072831
UBB
500645222091
UNSPSC
31161508