Gépcsavarok
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
Gépcsavarok
24540
24540.030.016
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
Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 A Acél Horganyzott 4.8 M3X16
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M3
Hossz
16 mm
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
Tövigmenetes L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
16
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
≈2370
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
ISO
≈2009
NF
≈E25-123
DIN
963
Cikkszámok
Cikkszám
24540.030.016
EAN
8715492632883
UBB
950353131473
UNSPSC
31161504