Nedtrain Oud
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
Gépcsavarok
24540
24540.100.020
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
Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott 4.8 M10X20
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M10
Hossz
20 mm
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M10
Thread length (min.)
40
dk (max.)
18
Tövigmenetes L ≤
50
k (max.)
5
L (mm)
20
n
2.5
P
1.5
t (min.)
2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
≈E25-123
DIN
963
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2009
NEN
≈2370
BS
≈4183
Cikkszámok
Cikkszám
24540.100.020
EAN
8715492634023
UBB
950353139724
UNSPSC
31161504