Gépcsavarok
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
Gépcsavarok
55210
55210.050.008
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
Hornyos lencsefejű csavar DIN 964 Rozsdamentes acél A4 70 M5X8
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M5
Hossz
8 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
9.2
f ≈
1.25
Tövigmenetes L ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
8
n
1.2
P
0.8
t (min.)
2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈2010
NEN
≈2371
BS
≈4183
NF
≈E25-124
ASME
≈B18.6.7M
DIN
964
Cikkszámok
Cikkszám
55210.050.008
EAN
8715492337146
UBB
950353313394
UNSPSC
31161504