text.skipToContent
text.skipToNavigation
Kedves Vásárló, a webshopban a hétvégére tervezett karbantartás miatt kérjük, hogy a megrendeléseit pénteken 16 óráig adja le.
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
Gépcsavarok
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
Gépcsavarok
55210
55210.040.035
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
Hornyos lencsefejű csavar DIN 964 Rozsdamentes acél A4 70 M4X35
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M4
Hossz
35 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk (max.)
7.5
f ≈
1
Tövigmenetes L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
35
n
1
P
0.7
t (min.)
1.6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
BS
≈4183
NEN
≈2371
NF
≈E25-124
DIN
964
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2010
Cikkszámok
Cikkszám
55210.040.035
EAN
8715492337085
UBB
950353313139
UNSPSC
31161504