Nedtrain Oud
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
Gépcsavarok
55210
55210.030.050
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
Hornyos lencsefejű csavar DIN 964 Rozsdamentes acél A4 70 M3X50
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M3
Hossz
50 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
f ≈
0.75
Tövigmenetes L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
50
n
0.8
P
0.5
t (min.)
1.2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2010
NEN
≈2371
DIN
964
NF
≈E25-124
Cikkszámok
Cikkszám
55210.030.050
EAN
8715492336972
UBB
950353554609
UNSPSC
31161504