DIN 84 A4
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
Gépcsavarok
55120
55120.060.100
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
Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Rozsdamentes acél A4 70 M6X100
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
100 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M6
Thread length (min.)
38
dk (max.)
10
Tövigmenetes L ≤
40
k (max.)
3.9
L (mm)
100
n
1.6
P
1
t (min.)
1.6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
≈E25-127
DIN
84
ISO
≈1207
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈1602
BS
≈4183
Cikkszámok
Cikkszám
55120.060.100
EAN
8715492335579
UBB
950353474758
UNSPSC
31161504