Gépcsavarok
55120
55120.012.004
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
Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Rozsdamentes acél A4 70 M1,2X4
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M1.2
Hossz
4 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M1.2
Thread length (min.)
25
dk (max.)
2.3
Tövigmenetes L ≤
30
k (max.)
0.8
L (mm)
4
n
0.3
P
0.25
t (min.)
0.3
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈1602
ISO
≈1207
DIN
84
NF
≈E25-127
BS
≈4183
Cikkszámok
Cikkszám
55120.012.004
EAN
8715492054876
UBB
500696214369
UNSPSC
31161504