Gépcsavarok
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
Gépcsavarok
51120
51120.080.012
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
Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Rozsdamentes acél A2 70 M8X12
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
12 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M8
Thread length (min.)
38
dk (max.)
13
Tövigmenetes L ≤
40
k (max.)
5
L (mm)
12
n
2
P
1.25
t (min.)
2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈1207
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-127
DIN
84
BS
≈4183
NEN
≈1602
Cikkszámok
Cikkszám
51120.080.012
EAN
8715492272058
UBB
950353263623
UNSPSC
31161504