Gépcsavarok
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
Gépcsavarok
51120
51120.025.008
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
Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Rozsdamentes acél A2 70 M2,5X8
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M2.5
Hossz
8 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M2.5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
4.5
Tövigmenetes L ≤
30
k (max.)
1.6
L (mm)
8
n
0.6
P
0.45
t (min.)
0.7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-127
ISO
≈1207
NEN
≈1602
BS
≈4183
DIN
84
Cikkszámok
Cikkszám
51120.025.008
EAN
8715492270979
UBB
950353257377
UNSPSC
31161504