Gépcsavarok
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
Gépcsavarok
51120
51120.025.010
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
Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Rozsdamentes acél A2 70 M2,5X10
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M2.5
Hossz
10 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M2.5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
4.5
Tövigmenetes L ≤
30
k (max.)
1.6
L (mm)
10
n
0.6
P
0.45
t (min.)
0.7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈1207
NEN
≈1602
NF
≈E25-127
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
DIN
84
Cikkszámok
Cikkszám
51120.025.010
EAN
8715492270986
UBB
950353257450
UNSPSC
31161504