Nedtrain Oud
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
Gépcsavarok
24402
24402.030.005
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
Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Acél Horganyzott 8.8 M3X5
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M3
Hossz
5 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M3
Thread length (min.)
25
dk (max.)
5.5
Tövigmenetes L ≤
30
k (max.)
2
L (mm)
5
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.85
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈1207
DIN
84
NF
≈E25-127
NEN
≈1602
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
Cikkszámok
Cikkszám
24402.030.005
EAN
8715492627087
UBB
951353057957
UNSPSC
31161504