Gépcsavarok
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
Gépcsavarok
24520
24520.020.010
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
Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Acél Horganyzott 4.8 M2X10
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M2
Hossz
10 mm
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M2
Thread length (min.)
25
dk (max.)
3.8
Tövigmenetes L ≤
30
k (max.)
1.3
L (mm)
10
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
≈1602
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NF
≈E25-127
DIN
84
ISO
≈1207
Cikkszámok
Cikkszám
24520.020.010
EAN
8715492629692
UBB
950353111418
UNSPSC
31161504