Gépcsavarok
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
Gépcsavarok
56410
56410.030.012
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
Hornyos hengeres fejű csavar DIN ≈84 Műanyag Poliamid (nejlon) 6.6 M3X12
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
6.6
Színes
Fehér
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Műanyag
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M3
Hossz
12 mm
Osztály
6.6
Színes
Fehér
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők
Poliamid (nejlon)
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M3
Thread length (min.)
25
dk (max.)
5.5
Tövigmenetes L ≤
30
k (max.)
2
L (mm)
12
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.85
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
≈1602
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈1207
DIN
84
BS
≈4183
NF
≈E25-127
Cikkszámok
Cikkszám
56410.030.012
EAN
8715492862563
UBB
950353317767
UNSPSC
31161504