text.skipToContent
text.skipToNavigation
Kedves Vásárló, a webshopban a hétvégére tervezett karbantartás miatt kérjük, hogy a megrendeléseit pénteken 16 óráig adja le.
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
55012
55012.030.012
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
Hornyos hatlapfejű csavar DIN ≈933 Rozsdamentes acél A4 70 M3X12
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú horonnyal ellátott
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M3
Hossz
12 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú horonnyal ellátott
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M3
k
2
L (mm)
12
n
0.8
P
0.5
s
5.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈933
Cikkszámok
Cikkszám
55012.030.012
EAN
8715492052759
UBB
500696103141