Gépcsavarok
51215
51215.060.025
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
Hornyos gombafejű csavar NF ≈E25-129 Rozsdamentes acél A2 M6X25
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Félgömbfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
25 mm
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Félgömbfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M6
Thread length (min.)
38
dk (max.)
15
Tövigmenetes L ≤
60
k (max.)
3.3
L (mm)
25
n
1.9
P
1
t (min.)
1.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
≈E25-129
Cikkszámok
Cikkszám
51215.060.025
EAN
8715492275868
UBB
950353684489
UNSPSC
31161504