Nedtrain Oud
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
Facsavarok
49310
49310.025.012
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
Hornyos félgömbfejű facsavar DIN 96 Sárgaréz CU2/CU3 Nikkelbevonatos 2,5X12MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Félgömbölyű fej
Anyag
Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők
CU2/CU3
Felületkezelés
Nikkelbevonatos
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
2.5 mm
Hossz
12 mm
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Félgömbölyű fej
Anyag
Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők
CU2/CU3
Felületkezelés
Nikkelbevonatos
Info
DIN 7998 szabvány szerinti facsavar menet.
Méretek
D (mm)
2.5
dk
5
ds
2.5
k (max.)
1.7
L (mm)
12
n
0.6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
2251
NF
E25-606
DIN
96
Cikkszámok
Cikkszám
49310.025.012
EAN
8715492857729
UBB
950350066003
UNSPSC
31161508