Nedtrain Oud
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
Facsavarok
51860
51860.035.035
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
Hornyos félgömbfejű facsavar DIN 96 Rozsdamentes acél A2 3,5X35MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Félgömbölyű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Info
DIN 7998 szabvány szerinti facsavar menet.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
3.5 mm
Hossz
35 mm
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Félgömbölyű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Info
DIN 7998 szabvány szerinti facsavar menet.
Méretek
D (mm)
3.5
dk
7
ds
3.5
k (max.)
2.4
L (mm)
35
n
0.8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
96
NEN
2251
NF
E25-606
Cikkszámok
Cikkszám
51860.035.035
EAN
8715492311337
UBB
950350090672
UNSPSC
31161508