Nedtrain Oud
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
Beállítócsavarok
55292
55292.120.030
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
Hornyos beállító csavar lapos véggel DIN 551 Rozsdamentes acél A4 M12X30
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Point
Flat
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
30 mm
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Point
Flat
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M12
D (mm)
8.5
dp
8.5
L (mm)
30
n
2
P
1.75
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
1487
DIN
551
ISO
4766
NF
E25-160
Cikkszámok
Cikkszám
55292.120.030
EAN
8715494114738
UBB
500571522209
UNSPSC
31161505